適合【標準液】PH/MVpH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01の5種類 + カスタム1種類84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類
セット内容本体、4mケーブル電極(HI 7698194/4)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、ECセンサー(HI 7698194-3)、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、 プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他
測定範囲pH/Mv0.00〜14.00pH、±600.0mV、ORP±2000.0mV、EC0〜200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS0〜400ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率0〜999999Ω・cm、0〜1000.0KΩ・cm、0〜1.0000MΩ・cm、塩分実用塩分単位0.00〜70.00PSU、海水の比重0.0〜50.0σt、σ0、σ15、DO0.0〜500.0%、0.00〜50.00ppm(mg/L)、気圧450〜850mm Hg、17.72〜33.46in Hg、600.0〜1133.2mbar、8.702〜16.436psi、0.5921〜1.1184atm、60.00〜113.32kPa、温度-5〜55℃
電源1.5V単三アルカリ電池4個
ケーブル長(m)4
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
精度PH/MV±0.02pH、±0.5mV、ORP±1mV、EC測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方TDS測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重±1σt、σ0、σ15、DO測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0〜300.0%)、測定値の±3%(300.0〜500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00〜30.00ppm)、測定値の±3%(30.00〜50.00ppm)、気圧±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、温度±0.15℃
連続使用時間(時間)約360(バックライト未使用時)
温度補償(℃)-5〜55(自動)
校正PH/MV自動で3点まで、EC自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択、TDSEC校正に基づく、抵抗率EC校正に基づく、塩分EC校正に基づく、DO自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)、気圧自動で1点のカスタム、温度自動で1点のカスタム
使用環境0〜50 ℃、100%RH
防水仕様IP67(本体)、IP68(電極)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ記録件数45000データまで
PC接続付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用
ロギングインターバル1秒から3時間まで設定可能