画像準備中

ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43025336 品番HI 9829-11041
参考基準価格(税別)¥1,130,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

野外での水質測定に特化した多項目測定器です。 これ1台で16項目までの測定が可能です。また画面には一度に12項目まで表示できます。
測定項目はpH、 pH/mV、 ORP、 アンモニア態窒素、 塩化物、 硝酸態窒素、 濁度、 溶存酸素(%、mg/L)、EC、 TDS、 抵抗率、 塩分、 海水の比重、 気圧、 温度の16項目まで。
ISO 7027に準拠した、測定現場でも容易に交換可能な濁度センサー。
アンモニウム(アンモニア態窒素)、塩化物、硝酸塩(硝酸態窒素)のISE電極を選択可能。
本体がなくてもデータを記憶するロギング電極を選択可能。
電極、センサーの組合せで用途に合わせたカスタマイズが可能。
すべてのセンサーは電極に取り付けられると自動認識されます。
独自のT.I.S.(タグ識別装置)により現場での定期的な測定が容易になります。
簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度に行えます。
液晶画面で測定結果のグラフ表示が可能。バックライト機能付き。
GLP機能により直近の5項目の校正データを呼び出し可能。
USBによるPC接続が可能。アルカリ電池および充電池を使用可能。
防水は本体(IP67)および電極(IP68)。

セット内容本体、ハードキャリングケース、ACアダプター、電極メンテナンスキット、専用PCソフト、USBケーブル、電源ケーブル、シガレットライターケーブル、pH/ORPセンサー、DOセンサー、タグ5個、簡易標準液 測定範囲PH0.00〜14.00pH、PH/MV±600.0mV、ORP±2000.0mV、アンモニア態窒素0.02〜200ppm塩化物0.6〜200ppm、、硝酸態窒素0.62〜200ppm、濁度0〜99.9 FNU;100〜1000 FNU、DO%0.0〜500.0%、DO mg/L0.00〜50.00mg/L、EC0.000 〜 200.000 mS/cm (実際の測定範囲は400mS/cmまで)、抵抗率0〜999999Ω・cm 0〜1000.0kΩ・cm 0〜1.0000MΩ・cm、TDS0〜400000mg/L(ppm)、塩分0.00〜70.00PSU、海水の比重0.0〜50.0σt、σ0、σ15、気圧450〜850mmHg; 17.72〜33.46inHg; 600.0〜1133.2mbar; 8.702〜16.436psi;、0.5921〜1.1184atm; 60.00〜113.32kPa、温度-5〜55℃、23.0〜131.00°F、268.15〜328.15k、 質量(g)本体750、電極750 電源1.5V単二アルカリ電池4個、または1.2V NiMH単2充電池4個 本体寸法(mm)221×115×55 精度pH±0.02 pH、pH/mV±0.5 mV、ORP±1.0 mV、アンモニア態窒素測定値の±5%、または±2ppm(どちらか大きい方)、濁度測定値の±2%、または±0.3FNU(どちらか大きい方)、DO % 0.0〜300.0%測定値の±1.5%または±1.0%(どちらか大きい方)300.0〜500.0%測定値の±3%、DO mg/L0.00〜30.00mg/L測定値の±1.5%または±0.10mg/L(どちらか大きい方)30.00〜50.00mg/L測定値の±3%、EC測定値の±1%または±1μS/cm(どちらか大きい方)、TDS測定値の±1%または±1mg/L、塩分測定値の±2%または0.01PSU(どちらか大きい方)、海水の比重±1σt、σ0、σ15、気圧校正した時の温度±15℃で±3mmHg、温度±0.15 ℃; ±0.27°F; ±0.15k、 温度補償自動(-5〜55℃、23〜131°F) 校正PH自動で1点、2点または3点校正、ORP自動で1点校正、EC、塩分自動で1点校正、DO自動で1点、または2点校正抵抗率、TDS、海水の比重導電率と塩分校正に基づく、気圧自動で1点校正温度自動で1点校正 使用環境0〜50℃、100%RH 電極寸法(mm)270×46 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体IP67、電極IP68 PC接続USB(別売りソフトHI 929829が必要)
注意
日本国内での使用に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする