オルソーブパワークリーン(グリストラップ清掃用油吸着シート)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード43025563 品番BF-OL50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

浮かべておくだけでグリーストラップの油をぐんぐん吸着!
オルソーブ パワークリーンの原料は、合成樹脂の中でもっとも疎水性の高いポリプロピレン。
水を吸わずに油分離層に浮くシートはフタとしても機能するため悪臭抑制にもつながります。
さらにテイジン独自の特殊製法により、自重の25倍もの油脂類だけをぐんぐん吸着。
*シート1枚(50cm×50cm)で約1.3kgの油を吸着!
非常に高い油吸着性能を発揮し、厨房にさまざまなメリットをもたらします。

シートサイズ(cm)50×50 用途グリーストラップ用油吸着材 目付(g/m2)200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直射日光を遮断でき、風通しのよい室内で(高温、多湿をさけて)保管して下さい。
※可燃性のため、火気に近づけないでください。また、酸化剤や分解剤等を混合したり近づけないで下さい。
※通常の保管や使用状態では爆発の危険性はありませんが揮発性の油剤には使用しないでください。
※本製品に吸着した油類の性状はそのまま保持しますので、本製品使用後の取り扱い、保存は元の油類同様の注意をして下さい。
※破棄について、油類を吸着させた後は、その油剤の性質が現れてくるので、油剤の性質に該当する処分方法にて処分して下さい。特に爆発等の可能性がない場合は、専門業者に処分依頼したり高カロリー炉(11,000kcl/kg)で焼却(700℃)処分できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43025563
2020-07-13
用途:
調理業務
教育・研究機関

モノタロウブランドの方が安い。使い心地はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする