付属品本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書
仕様測定必要量:約2滴
測定範囲0.0〜30.0 °P(0.1 °P)
質量(g)420
電源9Vアルカリ電池 1個(約5000回の測定が可能)
精度25℃/°Plato(プラトー):±0.2 °P
精度(℃)25℃/温度:±0.3
光源発光源:Yellow LED
温度補償(℃)自動(10〜40)
測定時間(秒)約1.5
オートパワーオフ約3分間の未使用後
測定温度範囲(℃)0.0〜80.0(0.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IP65