丸ヤスリ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 直径(Φmm)4 直径(inch)5/32 注文コード43026778 品番23577
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は直径・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。
耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。
4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。

直径(Φmm)4 全長(cm)24.8 直径(inch)5/32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
チェーンのやすりとして
グラッツェ ミレ 様

問題なく使えました、次回もまた購入しようと思います

対象商品:
43026778
2022-10-27
用途:
チェンソー目立て
SSデザイン設計・服部 様 (製造業)

チェンソーの替え刃はそんなに安くないので目立てに使っています。
何回か使っても大丈夫そうなので助かっています。

対象商品:
43026683
2022-04-04
用途:
ソーチェーンの目立て
自動車・二輪車・自転車関連業

現場で紛失することも珍しくないので、安価で助かっています。他メーカーと比較しても遜色ない品物です。

1人が参考にしています
対象商品:
43026778
2022-06-06
用途:
チェーンソー目立て時
建設業・工事業

1年ほど使用してきましたが、長持ちしており満足しています。

対象商品:
43026787
2022-02-24
用途:
ソウチェーンの目立て
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがソウチェーンの専門メーカー、価格も安くてたすかりました。

対象商品:
43026674
2022-02-28
用途:
チェンソーの目だて
三松 様 (農・林・水産業)

非常に満足しています、品質が非常に良いと感じています

対象商品:
43026683
2021-11-02
用途:
造林・造材作業
農・林・水産業

オレゴンのヤスリが廉価で購入できて満足しています。

対象商品:
43026778
2021-04-16
用途:
エンジンチェーンソーのソーチェーン目立て
農・林・水産業

ソーチェーンの目立てに使用しました、専用の柄をつけないでやりました、
チェーンソーはよくきれるようになりました、ヤスリの切れ味は問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする