3/22より値下げ!現場を応援

デュオライン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43028826 品番 106502E
参考基準価格(税別)¥5,490 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998

芯にカーボン素材、外被には耐磨耗性を使用した二重構造。この2つの素材の結合により、従来以上の切れ味・耐久性が実現しました。
コードの伸びや摩耗に強く、溶着が発生しにくい為、プロユーザーから絶大な信頼をいただいております。

長さ(m)60 太さ(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43028826
2022-09-25
用途:
草刈り

3mmをエルバBで使用、これまではセフティ3のチタニウムナイロンコード角型2.6mmを使用していたのでそれとの比較、若干切れ味はやや劣る、耐久性(刃持ち)は非常に良い(体感的には2倍位保つ感じで減らない)
機械:ロビン35CC、4スト、中回転で使用、ナイロンコードの浸水処理せず(ナイロンは一般的な特性として含水時には耐衝撃性が増すが、引張り強度等、他の機械的特性値は全て低下する)

1人が参考にしています
対象商品:
43028817
2022-06-07
用途:
田畑の草刈り
農・林・水産業

ゼノアの25cc仮払い機で、Oregon(オレゴン)ジェットフィット 2本タイプ で使って切れ味と摩耗も少ないように感じました。
25ccクラスなので、2.4mmが使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
43028817
2022-08-20
用途:
草刈り作業
その他業種

マキタの充電刈払い機で使用しています。切れ味は国産の角型コードど比べて同じくらい、耐久性はこちらの方が上、叩き出しの回数が断然減った。エンジン式で使用すればパワー向上し切れ味ももっと良くなるのかもしれない。ホンダの刈払い機で比較してみたい。

対象商品:
43028817
2021-12-04
用途:
春の柔らかい草用に
その他業種

来春用に購入しましたがデュオラインは加湿用のスポンジが付属していないのでしょうか?
同じオレゴンのフレキシブレードは付いていたんですが今回モノタロウで購入した物には付属していませんでした。
最初から付属していないのであれば問題はないです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもご利用いただきまして、ありがとうございます。こちら加湿用スポンジは付属しておりません。何卒ご了承ください。

対象商品:
43028826
2020-07-25
用途:
農地の草刈り
農・林・水産業

現在使用中のセフティ3のチタンコード2.6mmとの比較になります。
コードの太さ、形状も違いますし、感想は人それぞれですのでとりあえず自分が感じた所を。
 丸型3mmの切れ味としては普通かな、耐溶着性も高そう、耐久、耐摩耗性はチタンコードも比較的高いほうなのですがそれ以上、自分が使用した中では一番かも、星6個はつけても良い位。
 海外では同じ構造の□型が販売されている様ですが一度試してみたいものです、オレゴンさん日本販売、御検討いただけませんか。

1人が参考にしています
対象商品:
43028817
2020-09-29
用途:
草刈り
農・林・水産業

色々な他社製品も使いましたがこのメーカーが1番よくきれる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする