大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全250種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43029743
品番
M12×95
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
95
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
1.75
色
黒