大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全250種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
43030041
品番
M8×70
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
70
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
1.25
十字穴番号
3
色
黒
寸法c(mm)
0.4
寸法k(mm)
4.4
寸法m(mm)
8.4
寸法dk(mm)
16
十字穴深さ(mm)
(最大)4.96/(最小)4.36