(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(90個) 注文コード 43030066 品番 M8×80
販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
ねじの呼びM8 長さ(mm)80 頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック ねじピッチ1.25 十字穴番号3 寸法c(mm)0.4 寸法k(mm)4.4 寸法m(mm)8.4 寸法dk(mm)16 十字穴深さ(mm)(最大)4.96/(最小)4.36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42376275
2016-02-11
用途:
製品の組立に使用
アイ・エス技研 様

とても良い感じに仕上がりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1842:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする