大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全250種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
43030111
品番
M10×65
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
65
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
1.5
十字穴番号
4
色
黒
寸法c(mm)
0.7
寸法k(mm)
5.7
寸法m(mm)
10
寸法dk(mm)
20
十字穴深さ(mm)
(最大)5.95/(最小)5.15