クラフトペンチ エヴァンゲリオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ零号機モデル 注文コード43034444 品番ATF-203
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

一丁で様々な用途に使えるワイヤークラフトに便利なツール。
刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。
印字で先端は従来品に比べ、線材を傷付けにくい丸みを帯びた溝加工。
長時間の使用を考慮し、手が疲れにくい本体形状とバランスを追求。
耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。
エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。子供や女性でも扱いやすい軽量モデル。

タイプ零号機モデル 寸法(mm)約50×157×13(刃を閉じているとき) 質量(g)約95 グリップ長さ(mm)95(閉じたとき) 先端幅(mm)14(閉じたとき) 先端厚さ(mm)8 刃長(mm)7 寸法(幅W×厚さ)(mm)最先端部:2.5(閉じたとき)×2 加工長(mm)(先端溝)20 切断能力(mm)鉄線/直径1.2、アルミ線/直径4.0、銅線/直径2.6、より線2.0mm2 用途切る・曲げる・つかむ・回すなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする