ハリガネニッパ エヴァンゲリオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ2号機モデル 注文コード43034469 品番ATF-205
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

線材の切断に特化した専用ツール。
刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。
熟練した職人によって仕上げられた刃が最高の切れ味を約束。
長時間の使用を考慮し、手が疲れにくい本体形状とバランスを追求。
耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。
エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。子供や女性でも扱いやすい軽量モデル。

用途鉄線やアルミ線などの線材の切断に 寸法(mm)約50×H133.5×13(刃を閉じているとき) 質量(g)約90 タイプ2号機モデル 切断能力(mm)鉄線/直径1.5、アルミ線/直径4.0、銅線/直径2.6、より線2.0mm2 グリップ長さ(mm)96(閉じたとき) 刃の厚さ(mm)8.3 刃部幅(mm)14(閉じたとき)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする