大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全210種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43034564
品番
M8×12
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1.25
十字穴番号
3
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
皿
寸法c(mm)
0.4
寸法k(mm)
4.4
寸法m(mm)
8.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
16
十字穴深さ(mm)
(最大)4.96/(最小)4.36