コンビネーションプライヤ 150mm エヴァンゲリオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43034654 品番ATF-308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パイプなどの丸い物をしっかりとつかんで回せる。ヘッド部分にレーザーでブランドロゴ、NERVマーク、機体番号を刻印。
つかむ物の大きさに応じて2段階の口開きが可能。ピンが埋め込み式なので本体がスリム。
物をつかむ・まわす・曲げる・切るなど、多岐にわたる用途に使用することができる。
くわえ部の奥を使って、太さ3mmまでの針金や鉄線を切断することができる。
握りやすいビニールグリップを採用。長時間の使用でも高い作業性を実現。

用途車両整備・設備配管作業等から一般家庭用にも、針金の切断も 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)(ヘッド部)9.3 寸法(mm)約44.5×168×13.5(閉じたとき) 質量(g)約175 タイプ2号機モデル トルク(N・m)(保証)62.8 対象20mmまで(針金切断は直径3mmまで) ヘッド幅(mm)30 ヘッド長さ(mm)41.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする