曜日別特売
ATF-309 コンビネーションプライヤ 150mm エヴァンゲリオン A.T.FIELD 43034663

 

ATF-309 コンビネーションプライヤ 150mm エヴァンゲリオン A.T.FIELD 43034663
ATF-309 コンビネーションプライヤ 150mm エヴァンゲリオン A.T.FIELD 43034663
ATF-309 コンビネーションプライヤ 150mm エヴァンゲリオン A.T.FIELD 43034663
ATF-309 コンビネーションプライヤ 150mm エヴァンゲリオン A.T.FIELD 43034663
ATF-309 コンビネーションプライヤ 150mm エヴァンゲリオン A.T.FIELD 43034663
ATF-309 コンビネーションプライヤ 150mm エヴァンゲリオン A.T.FIELD 43034663
ATF-309 コンビネーションプライヤ 150mm エヴァンゲリオン A.T.FIELD 43034663
ATF-309 コンビネーションプライヤ 150mm エヴァンゲリオン A.T.FIELD 43034663
ATF-309 コンビネーションプライヤ 150mm エヴァンゲリオン A.T.FIELD 43034663
ATF-309 コンビネーションプライヤ 150mm エヴァンゲリオン A.T.FIELD 43034663

コンビネーションプライヤ 150mm エヴァンゲリオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード43034663品番ATF-309
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パイプなどの丸い物をしっかりとつかんで回せる。ヘッド部分にレーザーでブランドロゴ、NERVマーク、機体番号を刻印。
つかむ物の大きさに応じて2段階の口開きが可能。ピンが埋め込み式なので本体がスリム。
物をつかむ・まわす・曲げる・切るなど、多岐にわたる用途に使用することができる。
くわえ部の奥を使って、太さ3mmまでの針金や鉄線を切断することができる。
握りやすいビニールグリップを採用。長時間の使用でも高い作業性を実現。

用途
車両整備・設備配管作業等から一般家庭用にも、針金の切断も
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)(ヘッド部)9.3寸法(mm)約44.5×168×13.5(閉じたとき)質量(g)約175タイプ零号機モデルトルク(N・m)(保証)62.8対象20mmまで(針金切断は直径3mmまで)ヘッド幅(mm)30ヘッド長さ(mm)41.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする