ドライバー エヴァンゲリオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43034724 品番ATF-405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

表面にはブランドロゴ、裏面に機体番号、尻金にはNERVマークを印字し、軸先端はマグネット付き。
磁力で先端にネジがくっつくので、落下等を防ぎ作業性が高い。先端は黒染加工を施し、さびにくく耐久性が高い。
グリップ内部まで軸が貫通している構造なので、折れにくく頑丈。
グリップは握りやすいエラストマー樹脂製で、回す力を先端へしっかりと伝える。

材質グリップ本体/ポリプロピレン樹脂、グリップラバー/エラストマー樹脂(非絶縁)、軸/カーボン鋼(先黒染/クロムメッキ)、尻金/カーボン鋼(クロムメッキ) 軸径(Φmm)約6.3 寸法(mm)約38×201×38 質量(g)約120 タイプ2号機モデル 軸長(mm)約100 対応ねじ2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする