フクダクラフト
フクダクラフトの 洗濯用品
フクダクラフトの ランドリーバスケット/洗濯かご
ランドリーワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43035363
品番
W-AL01 VRO
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
キャスター付き。下のバスケットは持ち運び可能。
用途
ランドリーやキッチン、リビングなど場所を選ばずお使い頂けます。バスケットは持ち運びが出来るので洗濯物等の移動に便利。タオルやブランケット等の収納に。店舗での備品の収納に。
材質
スチール、MDF、綿、紙、熱可塑性ゴム、ポリプロピレン
質量(kg)
7
構造
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×36×88
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
数量1につき
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
数量1以上のご注文
お送りできません