※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×40 (+)皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43036445 M2×40 (+)皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43036445

(+)皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(700個) 注文コード 43036445 品番 M2×40
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 長さ(mm)40 材質 十字穴番号1 表面処理クロメート 頭部形状 寸法c(mm)0.2 寸法k(mm)1.35 寸法m(mm)2.4 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4 十字穴深さ(mm)(最大)1.01/(最小)0.65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42371673
2014-09-15
用途:
キャスタータイヤ交換後の軸として使用
リペアショップ薬園台 様

これまで同サイズのユニクロームネジを使っておりました。30本入りで1個単価は15円でした。もっと大量な袋(箱)詰めがないかとサイト内を探してこの商品を見つけました。クロメートの為色味はブロンズ色になりますが、1個単価9円はかなりお得です。200本入りですがすぐに無くなると思いますので当分はこの商品をリピートすることに成りそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
726:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする