Mobil 1 PLUS 0W-20

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード43036833 品番117552
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

モービル1 0W-20は、優れたエンジン保護性能と省燃費性能を持った先進の高性能合成エンジンオイルです。
モービル1 0W-20は、様々な最新のエンジンオイル規格の要求を満たし、従来のオイルより優れた性能を発揮します。
モービル1 0W-20は、その優れた低摩擦特性によりエンジンの効率を高め、モービル1シリーズ随一の省燃費性能を実現します。
モービル1 0W-20は、0W-20推奨車にご使用ください。

仕様API CF・GM 6094M相当 適合規格API SP,ILSAC GF-6A SAE0W-20 用途ガソリンエンジン車用化学合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43036824
2023-02-14
用途:
自車のオイル交換
製造業

安心のブランド。音も静かになり、長持ち。おすすめの一品

対象商品:
43036815
2022-01-15
用途:
軽自動車のオイル交換に
運輸・通信業

通常ガソリンスタンドで言われるがままに謎のオイルを入れられていた両親の軽自動車に入れました。
燃費が1km/Lは変わり、走行時に明らかなノビが出ました。
本格的にスポーツ走行する粘度では無いと思いますが、普通に使う分にはワンランク上のフィーリングが楽しめるのでベターな選択肢だと思います。

対象商品:
43036815
2021-05-16
用途:
自家用軽自動車の定期交換
製造業

3000から4000キロで定期交換してます。
軽自動車に3Lサイズは有難く、オイル自体はよく分からないですが悪くはないのでここ数年こればかり使ってます。

対象商品:
43036824
2021-05-03
用途:
ハイブリッド車 低燃費車のメンテナンスに

いつも決まって、プリウスのオイル交換には、Mobil 1 PLUS 0W-20を使用しています。走行距離も21万キロ増え、エンジンを守ることと、車を長く使用したいこと、そして低燃費のために、少し高価ですが信頼できるこのオイルを使用しています。

対象商品:
43036815
2021-02-13
用途:
マイカーのDIYメンテ
サービス業

新車以降、10年近く(plusになる前から)毎年これです。
フィットシャトルハイブリッド、走行は年5000km程です。
他のものは使っていないので、比較はできませんが、
トラブルもなく、安心して使い続けています。
3リットル缶があるのもありがたいです。

対象商品:
43036815
2020-10-06
用途:
日産ティーダ
有限会社アーネスト・プラニング 様 (不動産業)

メーカーの指定オイル(日産のストロングセーブX 化学合成 0W20)でも十分良いが、モービル1を入れると低速トルクが上がるのが実感できる。ただ、高速回転時はストロングセーブXのほうが静かかもしれない。

1人が参考にしています
対象商品:
43036815
2020-12-05
用途:
DIYでエンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

気のせいかも知れませんが、今まで使用していたブランドのオイルよりもエンジンの音が静かになりましたし、発進時のトルクが上がったように思えました。新しい状態のオイルならどれも同じかも知れませんがね(笑)。信頼のモービルでこの価格なら大満足です。

対象商品:
43036815
2020-10-29
用途:
軽自動車オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ディーラーで同じものを購入するより安くて助かります。オイルの質はよくエンジンもよく回ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする