Mobil 1 PLUS 5W-30

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード43036894 品番117564
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

モービル1 5W-30は、様々な最新のエンジンオイル規格の要求を満たした、先進の高性能合成エンジンオイルです。
モービル1 5W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計されています。
低摩擦特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省燃費規格ILSAC GF-5に適合し、燃料の消費を抑え、二酸化炭素の排出削減に貢献します。
モービル1 5W-30は、5W-30/10W-30推奨車において、燃費の向上に貢献します。

SAE5W-30 用途ガソリンエンジン車用化学合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APIAPI SP,ILSAC GF-6A,ACEA A5/B5,GM dexos1™Gen2 ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性
注意
※メーカー仕様切り替えの為、旧品が届く場合がございます。使用には問題ございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43036903
2023-02-14
用途:
自動車のメンテナンス
卸売・小売業

他社製品も色々と使用してきましたが、最近は安定供給される物を優先して購入しています。

対象商品:
43036903
2022-06-14
用途:
車のオイル交換
運輸・通信業

1年に1回 モノタローブランドフィルターと共にOIL交換 2005年式ムーブで走行20万km未だエンジントラブル無です。 エンジン使用環境の過酷な軽自動車の方が、このOILは本領発揮しますよ!   ムーブ爺さんも喜んでます。

対象商品:
43036903
2021-07-29
用途:
オイルは最高
Hero 555 様 (サービス業)

以前から使用していたので安心して使えます。
エンジン内があまり汚れないのがいいです。

対象商品:
43036885
2021-07-10
用途:
車のメンテナンス

交換後 エンジン音が静かになり 無理なく回転しているように感じます。

対象商品:
43036885
2020-12-19
用途:
スバルサンバーTV-2オイル交換
医療・福祉・介護関連業

走行距離が6万キロ半ばを超え、従来使用のオイルとの違いを確かめたくなって、定番のモービル1を使用してみました。初めてのオイル交換に非常に苦労したというプラセボ効果もあり、交換直後より静粛性の改善と吹け上がりの軽さを実感することができました。

対象商品:
43036885
2020-12-11
用途:
オイル交換
松本修復技術研究所 様

近頃登場したSP規格のオイルです。SNはもっぱら環境基準への対応でしたがこの規格はがっつり潤滑系の改善がされています。なのでSP規格指定のエンジンにはしっかりこの規格のオイルを使用しましょう。

対象商品:
43036885
2020-09-01
用途:
自家用車に使用
その他業種

どのオイルにしようか迷った時は、モービル1入れときゃ間違いない。
安く早く買えるので助かります。

対象商品:
43036885
2020-07-23
用途:
オイル交換
その他業種

API SP,ILSAC GF-6Aと書いてあるので購入しましたが、届いたのは旧製品のSNでした。
缶もさびているので長期在庫品ですね。これは気にしませんが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする