エコシステム
エコシステムの ストレッチフィルム
エコシステムの ストレッチフィルム代替品
エコベルト(パレット用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
43041085
品番
HB-M-10mai
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチフィルムの代替品として、作業性・耐荷重・コストを徹底的に追求した荷崩れ防止のバンドです。
幅(mm)
50
長さ(m)
4.7
用途
荷崩れ防止のバンド。ストレッチフィルムの代用。
材質
ポリプロピレン
適合範囲(cm)
380〜440
注意
若干のサイズ誤差があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。