※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPテープ 15mm幅 お得パック 封緘や仮止め K

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200巻) 注文コード43041365 品番OPP-AK5015-50TOMEI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コストを徹底的に追求した細幅の業務用OPPテープです。セロハンテープの代替えなどにご利用いただいています。コストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。手で切れないタイプとなります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。

透明 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.05 基材OPP 用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 主な用途仮止め用 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。※電気絶縁には使用しないでください。※外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする