サンユー印刷
サンユー印刷の フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメントテープ お得パック PET+ガラス繊維 K
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
43041995
品番
FILA-FEK5050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ガラス繊維(グラスファイバー)を補強材としたテープで重量物の梱包用途に向いています。結束や仮止めにも最適です。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
PET+ガラス繊維
粘着力
13.5N/25mm
用途
各種部品の結束用、仮止め用、梱包用
伸度(%)
6.5
引張強度(N/25mm)
850
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。※電気絶縁には使用しないでください。※被着体の材質によっては糊残りをすることがありますのでテストをお願い致します。※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。