ターボフィルター

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43043334 品番97364
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目フィルターと細目フィルターのコンビネーションにより吸入効率を高め、交換するだけでピークパワー・加速ともにアップ!

適合
■アドレスV125S/SS<L0/3-CF4MA>
■アドレス125/G<K5/6/7/9-CF46A,CFAEA>
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
吸入空気量の増加に合わせて、メインジェットの番数を上げる必要がある車両もあります。
車種により取り付ける向き(表、裏)が異なります。取扱説明書をご確認のうえ取り付けてください。
洗浄には中性洗剤を使用し、よく水で洗い流した後、陰干しにて確実に乾燥させてください。また、メンテナンス時に商品に劣化、損傷がみられた場合は、必ず新品に交換してください。<br

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43043334
2022-09-29
用途:
ススキアドレス125Gで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

交換したばかりでよくわからないが、よさそうだし、安くて良いです。

対象商品:
43043334
2022-10-26
用途:
アドレスV125Gメンテナンス

ノーマルマフラーでは吸いすぎて出足悪い。よって最高速が上がることもない。抜けのいいマフラーにしてからつけるべし!。吸気音は気持ち大きくなる。長期間つけっぱなしにするとボロボロになって吸い込んでしまうので注意!。

対象商品:
43043334
2023-03-30
用途:
メンテナンス
運輸・通信業

リピーターです。
今後もこのフィルターを使う予定です。

対象商品:
43043334
2021-12-14
用途:
アドレスv125sのエアーフィルター交換
サービス業

ノーマルはスタート時にもたつきが出るけどターボフィルターはもたつきません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする