※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)です

8WG-33B 25.4sqスーパースリムボール付ソケット FPC 43044235 8WG-33B 25.4sqスーパースリムボール付ソケット FPC 43044235

25.4sqスーパースリムボール付ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43044235 品番 8WG-33B
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ドライブ側に鋼球と強力なバネ内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。ワンタッチでソケットの着脱ができますので、ソケットの差替えが頻繁なシーンに最適です。

寸法S1(mm)33 寸法D1(mm)49 寸法D2(mm)51 全長L(mm)70 質量(g)629 寸法l(mm)18 用途インパクトレンチ対応の外径の細いボール付ソケット アズワン品番64-8392-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする