1/1WETB-330 25.4sqエクステンションバー FPC 43044269

 

1/1WETB-330 25.4sqエクステンションバー FPC 43044269
1/1WETB-330 25.4sqエクステンションバー FPC 43044269

25.4sqエクステンションバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長L(mm)330
内容量1個注文コード43044269品番1/1WETB-330
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
用途
差込角が25.4sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。
全長L(mm)
330
質量(g)
2300
ピン形式
8-P1
Oリング
8-O1
差込角(sq.)
25.4(1/1)
駆動角(sq.)
25.4(1/1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする