1/1WETB-400 25.4sqエクステンションバー FPC 43044278

 

1/1WETB-400 25.4sqエクステンションバー FPC 43044278
1/1WETB-400 25.4sqエクステンションバー FPC 43044278

25.4sqエクステンションバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
全長L(mm)400
内容量1個注文コード43044278品番1/1WETB-400
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途
差込角が25.4sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。
全長L(mm)
400
質量(g)
2820
ピン形式
8-P1
Oリング
8-O1
差込角(sq.)
25.4(1/1)
駆動角(sq.)
25.4(1/1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする