FPC
FPCの 電気系統用工具
FPCの スパークプラグ関連工具
FPCの プラグレンチソケット
9.5sqグロープラグソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43045854
品番
3GP-12ZD
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ボールキャッチ式
寸法S(mm)
12
全長L(mm)
55
用途
日産ZD30エンジン(キャラバン・サファリ等)のグロープラグ専用ソケットです。
質量(g)
45
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
18.7
寸法l(mm)
8
注意
※二面幅12のグロープラグ専用のソケットです。インパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。