※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3PW-14DM 9.5sqスーパースリムプラグソケット FPC 43046143 3PW-14DM 9.5sqスーパースリムプラグソケット FPC 43046143

9.5sqスーパースリムプラグソケット

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43046143 品番 3PW-14DM
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

マグネットキャッチ式。プラグホールの小さいエンジンの整備に最適です。十二角タイプのプラグにもお使いいただけます。

寸法S(mm)14 全長L(mm)60 用途スパークプラグ専用のソケットです。 質量(g)48 寸法d(mm)10.6 寸法D(mm)18.3 寸法l(mm)8.5
注意
※外径が特に小さくなっておりますので、オーバートルクには十分ご注意ください。インパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43046159
2023-12-15
用途:
三菱専用?
建設業・工事業

10万キロ超えの軽ワンボックスのエンジンが不調でプラグすることにしたのですが、交換しようとプラグソケットを差し込んで回しても外れない
調べてみたら内部に突起が有って薄型のプラグソケットではないと入らないとか
こちらの商品使ってみたらバッチリ簡単に交換できエンジンも快調になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする