曜日別特売
3UX-8 9.5sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット FPC 43047647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3UX-8 9.5sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット FPC 43047647
3UX-8 9.5sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット FPC 43047647

9.5sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
全長L1(mm)150
寸法D(mm)12
内容量1個注文コード43047647品番3UX-8
参考基準価格(税別)¥6,070販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

首振り機能を持ったエクステンションソケットです。入り組んだ箇所の作業に最適です。

用途
インパクトレンチ用ソケットです。
全長L1(mm)
150
質量(g)
149
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
12
寸法l(mm)
8
ピン形式
3-P
寸法L2(mm)
27
Oリング
3-O

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする