曜日別特売
3UX-10 9.5sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット FPC 43047656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3UX-10 9.5sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット FPC 43047656
3UX-10 9.5sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット FPC 43047656

9.5sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
全長L1(mm)154
寸法D(mm)14
内容量1個注文コード43047656品番3UX-10
参考基準価格(税別)¥6,070販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

首振り機能を持ったエクステンションソケットです。入り組んだ箇所の作業に最適です。

用途
インパクトレンチ用ソケットです。
全長L1(mm)
154
質量(g)
155
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
14
寸法l(mm)
7
ピン形式
3-P
寸法L2(mm)
31
Oリング
3-O

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする