3UXD-14 9.5sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット FPC 43047726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3UXD-14 9.5sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット FPC 43047726
3UXD-14 9.5sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット FPC 43047726

9.5sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
全長L1(mm)186
寸法D(mm)20
内容量1個注文コード43047726品番3UXD-14
参考基準価格(税別)¥6,790販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。

用途
インパクトレンチ用ソケットです。
全長L1(mm)
186
質量(g)
205
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
20
寸法l(mm)
10
ピン形式
3-P
寸法L2(mm)
63
Oリング
3-O
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする