※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
12.7sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
14
寸法L2(mm)
33
注文コード
43050045
品番
4UX-14
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・寸法L2
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。
入り組んだ箇所の作業に最適です。
寸法S(mm)
14
質量(g)
229
寸法D(mm)
20
寸法l(mm)
8
寸法L2(mm)
33
用途
インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。
ピン形式
4-P1
全長L1(mm)
156
Oリング
4-O1