※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ハンドル/ミッション関連工具
FPCの 操縦
FPCの プーラー/引き抜き
ユニテンション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(sq.)
9.5(3/8)
注文コード
43054288
品番
ULT-3
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
差込角
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
首振り機能付きのロングエクステンションバーです。
質量(g)
528
全長L(mm)
650
差込角(sq.)
9.5(3/8)
寸法W(Φmm)
22
駆動角(sq.)
9.5(3/8)