※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ULTL-3 ロッキングユニテンション FPC 43054306 ULTL-3 ロッキングユニテンション FPC 43054306

ロッキングユニテンション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(sq.)9.5(3/8) 注文コード43054306 品番ULTL-3
参考基準価格(税別)¥7,880 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は差込角など4種類から選べます 他の種類を見る

首振りロングエクステンションバーにロッキング機構を付けました。取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。

質量(g)546 全長L(mm)650 差込角(sq.)9.5(3/8) 寸法W(Φmm)22 駆動角(sq.)9.5(3/8)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする