※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ULT-4 ユニテンション FPC 43054324 ULT-4 ユニテンション FPC 43054324

ユニテンション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(sq.)12.7(1/2) 注文コード43054324 品番ULT-4
参考基準価格(税別)¥6,790 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は差込角など4種類から選べます 他の種類を見る

首振り機能付きのロングエクステンションバーです。

質量(g)676 全長L(mm)650 差込角(sq.)12.7(1/2) 寸法W(Φmm)25 駆動角(sq.)12.7(1/2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする