曜日別特売
ULTL-4 ロッキングユニテンション FPC 43054349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ULTL-4 ロッキングユニテンション FPC 43054349
ULTL-4 ロッキングユニテンション FPC 43054349

ロッキングユニテンション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード43054349品番ULTL-4
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

首振りロングエクステンションバーにロッキング機構を付けました。取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。

質量(g)676全長L(mm)650差込角(sq.)12.7(1/2)寸法W(Φmm)25駆動角(sq.)12.7(1/2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする