曜日別特売
487865 リアビューミラー接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 43054814

リアビューミラー接着剤

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(0.3mL)注文コード43054814品番487865
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

バックミラー専用の永久固定接着剤。GM、フォード、クライスラーでも採用されているバックミラー専用の接着剤です。数秒で固着し、15分でミラーのマウント可能。耐水・耐薬品性

特性耐水・耐薬品性半透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43054814
2020-11-19
用途: フロントバックミラー接着時
製造業

これくらいの量がいい、また二液性も信頼度が高いです。

2019-08-29
用途: ラングラーTJのミラーに使用
その他業種

パッケージウラ面の説明通りに作業しました。
説明は日本語で書いてあります。
ミラーのベースを24時間以上経ってからミラー本体をつけましたが、向きを変えるためミラーを触ったらすぐ取れてしまいました。
自分の車には合わなかったのか?
商品が悪いのかはわかりませんがもう買いません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする