Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の シャツ・インナー
Printstar(トムス)の 半袖 シャツ・インナー
Printstar(トムス)の Tシャツ 半袖
5.6オンスCBTヘビーウェイトベビーTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43055627
品番
00103-CBT
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
スナップボタンで着脱しやすいベビーのための定番Tシャツ
色
ホワイト
サイズ
子供用
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
25
袖丈(cm)
11
サイズ(cm)
90
身幅(cm)
29
生地
190g/m
2
(5.6oz) 17/-天竺
色番
1
身丈(cm)
36