大阪魂
(-)JIS皿小ねじ(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43055634
品番
M3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
6
材質
黄銅
寸法t(mm)
0.7
表面処理
生地
寸法C(mm)
約0.25
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.75
寸法n(mm)
0.8
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
6