大阪魂
(-)JIS皿小ねじ(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43055713
品番
M4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.75
長さ(mm)
8
材質
黄銅
寸法t(mm)
0.9
表面処理
生地
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法n(mm)
1
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
8