大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
(-)丸ボルト ウィット (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43055844
品番
1/8×12
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/8
山数
40
長さ(mm)
12
材質
黄銅
寸法t(mm)
(最大)1.38/(最小)1.02
表面処理
生地
頭部形状
丸
寸法K(mm)
(最大)2.35/(最小)2.05
寸法n(mm)
(最大)0.90/(最小)0.70
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)5.65/(最小)5.15