大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
(-)丸ボルト ウィット (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(1300個)
注文コード
43055887
品番
5/32×10
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/32
山数
32
長さ(mm)
10
材質
黄銅
寸法t(mm)
(最大)1.60/(最小)1.20
表面処理
生地
頭部形状
丸
寸法K(mm)
(最大)2.78/(最小)2.42
寸法n(mm)
(最大)1.01/(最小)0.81
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)7.08/(最小)6.52