大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
(-)丸ボルト ウィット (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
5/32
注文コード
43055896
品番
5/32×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
5/32
山数
32
長さ(mm)
12
材質
黄銅
寸法t(mm)
(最大)1.60/(最小)1.20
表面処理
生地
頭部形状
丸
寸法K(mm)
(最大)2.78/(最小)2.42
寸法n(mm)
(最大)1.01/(最小)0.81
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)7.08/(最小)6.52