大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
(-)皿ボルト ウィット (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43058854
品番
1/8×16
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/8
山数
40
長さ(mm)
16
材質
黄銅
寸法t(mm)
(最大)0.83/(最小)0.57
表面処理
生地
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)1.80/(最小)1.36
寸法n(mm)
(最大)0.90/(最小)0.70
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
(最大)6.05/(最小)5.55