大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
(-)皿ボルト ウィット (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
5/32
注文コード
43058906
品番
5/32×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
5/32
山数
32
長さ(mm)
25
材質
黄銅
寸法t(mm)
(最大)1.00/(最小)0.60
表面処理
生地
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)2.23/(最小)1.73
寸法n(mm)
(最大)1.01/(最小)0.81
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
(最大)7.70/(最小)7.10