大阪魂
(-)皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(50個)
1箱(130個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ
90
(mm)
90
90
50
55
60
65
70
8
10
12
16
20
25
30
15
35
40
45
75
80
85
95
100
ねじピッチ
1.5
(mm)
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43061295
品番
M10×90
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
90
材質
黄銅
寸法t(mm)
2.5
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)5.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
20