大阪魂
(-)皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(250個)
1箱(250個)
1箱(100個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(50個)
1箱(400個)
1箱(70個)
1箱(300個)
1箱(60個)
1箱(200個)
1箱(35個)
1箱(160個)
1箱(45個)
1箱(150個)
1箱(40個)
1箱(130個)
1箱(20個)
1箱(180個)
1箱(120個)
1箱(80個)
1箱(1800個)
1箱(350個)
1箱(30個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M6
M10
M6
M12
M8
M16
M20
M4
長さ(mm)
45
45
45
10
55
12
70
15
20
60
25
65
16
75
90
120
30
40
50
80
35
110
130
140
150
100
ねじピッチ(mm)
1
1
1.5
1.75
1.25
2
2.5
0.7
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
43063395
品番
M6×45
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
45
材質
鉄
寸法t(mm)
1.4
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)3.4
寸法n(mm)
1.2
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
12