大阪魂
(-)平小ねじ (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
5
20
10
25
12
30
35
40
50
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43065075
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
1.8
寸法K(mm)
3.3
材質
黄銅
表面処理
生地
頭部形状
平
寸法n(mm)
1.2
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
9