大阪魂
(-)平小ねじ (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
5
20
10
25
12
30
35
40
50
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43065084
品番
M6×30
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
30
寸法t(mm)
2.1
寸法K(mm)
3.9
材質
黄銅
表面処理
生地
頭部形状
平
寸法n(mm)
1.2
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
10.5